产品编号: 767042 260
品牌: HOLEX

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
260
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

剪刀头部采用不锈钢(HRC 58 − 60),柄部为钢板材质,镀镍。双成分柄部,带有易于抓握的软质衬料,对手也有保护作用。
剪切性能:钢板,厚度最大 1.8 mm;不锈钢板,厚度最大 1.2 mm。

应用:

用于连续的直线和轮廓切割。

技术参数

总长度 260 mm
切刃长度 40 mm
应用形式 右向
产品类别 剪刀

Share this product

or copy this link