产品编号: 726922 110
品牌: GARANT
防静电/绝缘 EGB/ESD
切刃倒角 极小斜角刀尖

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有36件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
110
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

专业的剪钳,剪切轻松方便。两个钳体通过细致加工的孔和研磨面精确组装,保证了准确的切割功效。带有复位弹簧且符合人机工程学的手柄,可实现安全、舒适的手动操作。双组分握柄护套由导电材料制成。满足 ESD 要求。

材料:

由碳钢制成(C70),精密模压成型并经过热处理,带有不反光的磷化层。

技术参数

总长度 110 mm
防静电/绝缘 EGB/ESD
切刃倒角 极小斜角刀尖
头部长度 10 mm
头部宽度 10 mm
铜丝切割能力,最大直径 0.6 mm
材料 碳素钢(C70)
表面 无反射磷化处理
产品类别 切割钳

Share this product

or copy this link