产品编号: 821250

手操弯管器套装液压传动

品牌: GEDORE

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有15件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

用于软质铜管(符合 EN 1057 标准要求),最大 22 mm(包括隔热通关),以及精密钢管(符合 EN 10305-3(DIN 2394)标准要求),最大 18×1.5 mm。带有液压驱动装置,十分省力。弯角最大 90°。

供货范围:

液压弯折工具,7 个弯曲模,3 个固定器,塑料工具箱。

技术参数

重量
6.2 kg
弯曲段数量
7
用于管件外径
10;12;14;15;18;20;22 mm
最大弯曲角
90 °
包装
塑料盒

Share this product

or copy this link