产品编号: 883965

感应加热装置

品牌: simatherm®

所有产品信息:

价格未定
请注意:此商品为超大超重物品!
根据需求
货期2-3天
库存还有4件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

中等规格的 simatherm® 感应加热装置可用于加热轴承以及其它环状金属件,内径最大 400 mm。通过定时和温度自动调节功能可以将轴承加热到制造商所规定的 110 °C,以及加热其它环状金属件。特别紧凑的结构,连 3 个磁轭一起,整个重量只有 35 kg。

应用:

快速且有针对性地加热滚动轴承,齿轮,轴衬等,以便可靠地安装到转轴,拴塞上去。

供货范围:

加热装置,3 个叉子,温度探头和耐热手套。

技术参数

电压
230 V
功率
3.7 kW
工件内径,最小
20 mm
工件外径,最大
400 mm
最大工件重量
80 kg
温度调节区间
20 °C - 250 °C
长度
420 mm
宽度
280 mm
高度
345 mm
供电
电源驱动
产品类别
感应加热器

Share this product

or copy this link