产品编号: 814868

电缆牵拉绳,玻璃纤维材质 PowerRex,配有塑料盒

品牌: Runpotec

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有21件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

3 mm 粗的玻璃纤维绳,可以稳定地推进,最大可承受 5 kN 的力,同时仍然非常柔软(最大半径 55 mm);特别适合在已经铺装的管路中或者在管道弯头众多的情况下,实现复杂的电缆铺设作业。
两端粘结了带有螺纹的端套,可以选择安装易曲的弹簧导引头,拉钩或者是拉环。

供货范围:

配套提供的配件被可靠地置于塑料盒内:1 个柔软的导引尖头(Runpogleiter),带有扭转补偿机构和不锈钢拉环。1 个弹性导引头,⌀ 10 mm,2 个拉环,1 个电缆拉钩,用于 ⌀ 6 − 9 mm 的电缆,5 个端套,3 个连接套管,1 瓶特种粘结剂 3 g,1 套牵拉辅助工具。

技术参数

产品类别
电缆穿线工具

Share this product

or copy this link