产品编号: 814877 10

玄武岩棒套装 Runposticks,19 件套 10

品牌: Runpotec

所有产品信息:

价格未定
请注意:此商品为超大超重物品!
根据需求
货期2-3天
库存还有10件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
10
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

易于弯曲的玄武岩棒,每根 1 米长,两端均带有不锈钢螺纹。通过螺纹接合,就可以按实际需要确定长度。

应用:

特别适用于管外作业,例如悬吊屋顶或者干墙施工。

供货范围:

10 根玄武岩棒,各 1 m 长(5×⌀ 7.5 mm(红色/硬质),3×⌀ 5.5 mm(黑色/中等硬度),2×⌀ 4.5 mm(黄色/软质),1 个易曲导引尖头,1 块超强磁铁,1 根球形链条,1 个拉环,1 个拉钩,1 个螺纹转接头,1 个不锈钢特种滑钩,1 个 LED 照明灯,1 个布袋。

技术参数

岩棒数量
10
产品类别
电缆穿线工具

Share this product

or copy this link