产品编号: 818305

小型切管器带有 4 个导向轮

品牌: HOLEX

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有8件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

主体采用压铸镁材质,隐藏的芯轴和精密伸缩导向件。4 个导向轮(确保可靠固定,包括在直径较大的情况下),带有凹槽。符合人体工程学的握柄,配有备用切割轮。编号 819100。可以装入主体内的手持式去毛刺刀。

应用:

通用于铜管,铝管薄壁不锈钢管的切割。

备件:

备用销钉,编号 818020,配套用于切割轮,编号 819100。
配套用于手操去毛刺刀的刀片参见编号 838510 规格尺寸 S10。

技术参数

切割轮直径
20 mm
切割轮宽度
5 mm
切割轮安装孔
5 mm
用于管件外径
3 mm - 35 mm

Spare parts

Share this product

or copy this link