产品编号: 819613

备用切割轮 用于塑料和复合管

品牌: HOLEX

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有34件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

适合于:

塑料管切管器,编号 819625。

技术参数

切割轮直径
30 mm
切割轮宽度
6.25 mm
切割轮安装孔
4.85 mm
产品类别
切割钳

Share this product

or copy this link