产品编号: 819625

塑料管切管器

品牌: HOLEX

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

主体采用压铸铝,带有 4 个导向轮和凹槽。通过棘轮和复位弹簧,实现芯轴的快速调整。符合人体工学原理的握柄带有备用切削轮。

应用:

用于切割 PE、PP、VPE、PB 和 PVDF 管。
通过更换切割片,还可用于铜、铝和薄壁 INOX 管的切割。(可作为选配订购。)

备件:

备用销,参见编号 819630 和备用切割轮,编号 819613;819620。

技术参数

切割轮直径
30 mm
切割轮宽度
6.25 mm
切割轮安装孔
4.85 mm
用于管件外径
6 mm - 76 mm
导向滚轮数量
4
切割轮数量
1
产品类别
切割钳

Spare parts

Share this product

or copy this link