产品编号: 861750

可变径螺旋卡钳 配有特殊压帽和 2 根 T 型握柄

品牌: Bessey®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有23件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

可变径螺旋夹具 − 创新的灵活性,开口度最大可达 2 m!轨道采用拉制型钢,镀锌。两侧配有无需工具就可以松脱的终端保险装置。滑动夹柄为模压锻造的调质钢材质。耐磨灵便的钢制芯轴,带有梯形螺纹和可以活动(最大倾斜度 35°)的特殊压帽。芯轴经过调质和烧蓝处理,配有可以调节的 T 型手柄。

应用:

在木料和金属加工领域,由于采用了模块化的组合原理,因而可以大大拓展应用可能。滑动钳柄即可以更换,也可以进行增补。无需工具就可以将滑动钳柄换向,从而将夹紧改为撑开。同样也可以通过工件上的一个开孔来移动卡钳。通过将其定位在工件的中间,可以避免倾翻。可移动的特殊压帽,能夹紧倾斜度达 35° 的工件。最大夹紧力约为 6500 N。

提示:

备用滑动弯箍参见备件清单,编号 861756(T 型钳柄)、861757(木钳柄)或 861758(杠杆式钳柄)。

技术参数

产品类别
夹钳

Share this product

or copy this link