产品编号: 845135

收纳盒,小型

品牌: Tajima

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有241件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

收纳盒,可以可靠的保存和废弃处置废旧刀片。
小巧的收纳盒,带有开启机构。这样一来,在清空后,盒子就可以反复使用。

应用:

用于废旧刀片,例如折断刀片,梯形和钩形刀片,解剖刀片等等。

技术参数

宽度
33.5 mm
高度
124.5 mm
深度
25 mm
产品类别
刀形

Share this product

or copy this link