产品编号: 845250 45

安全型圆形切割器 45 mm

品牌: OLFA

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有126件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
45
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

带双保险扣。在操纵手柄时刀片转出,可以在两个位置上锁定。切圆器能够向前后切割以及按曲线切割。

应用:

用于纸张、薄膜、皮革和织物的拼接、切割和修补工作。

技术参数

总长度
165 mm
刀身直径
45 mm

Spare parts

Share this product

or copy this link