产品编号: 342600

莫氏锥插套柄采用高精度设计

价格未定

莫氏锥插套柄采用高精度设计

描述

技术说明:

经过完全硬化和研磨的精密圆锥。因为没有切屑可以嵌入硬化表面,且不会因为小冲击造成损坏,所以具有长期的高同轴度精度。
带有莫氏锥柄和扁尾。
规格 1/18、2/18、3/18、4/18、5/18 − 具有钻夹头用的锥形 B18 的连接柄(圆锥直径 ⌀ 17,431 mm)仅可用于钻头夹头编号 341000、341010、341250 和 341450。
高精度型,所以可以提供最大的同轴度精度,建议使用编号为 341000 的无键高性能钻夹头。

应用:

用于在钻床,车床,坐标镗床等上安装钻夹头。

标准:

钻夹头用锥形轴符合 DIN 238
loading spinner image
loading spinner image