产品编号: 341710 13-1/2

自夹紧钻夹头 Supra-SK 13E 13-1/2

品牌: Röhm
价格未定

自夹紧钻夹头 Supra-SK 13E 13-1/2

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
13-1/2

描述

技术说明:

  • 钻孔时自动再夹紧,与切削力成正比(在使用硬质插件时仍能保持夹紧力!)。
  • 稳定的设计(功能组件由金属制成)。
  • 带固定环。
  • 带夹紧力保护装置(只需要单手,并能同时进行夹紧和锁定!)。

应用:

  • 适用于强劲的无线和插线式钻机。
  • 无线冲击式钻机,最高电压 36 V。
  • 左转扭矩最高 50 Nm。

提示:

  • 不钻通 − 钻夹头必须以相应的强度,固定到主轴上。
  • 通用 − 通过固定环,可使用在带或不带主轴制动器的机床上。

技术参数

型号
13-1/2
夹紧范围
1.5 mm - 13 mm
外径
42.9 mm
钻头长度,打开后
72 mm
钻夹头长度 闭合后
79.3 mm
固定器
1/2-20 inch
loading spinner image
loading spinner image