产品编号: 341050 130

自夹紧钻夹头,带 带金刚石涂层的卡爪 130

品牌: GARANT
型号 130
价格未定

自夹紧钻夹头,带 带金刚石涂层的卡爪 130

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
130

描述

技术说明:

带有涂镀层金刚石卡爪,自拧紧型。

应用:

尤其适合夹紧硬质合金钻头(组别 12)以及带有高硬度刀柄的钻头可以配套手操钻床以及立式钻床,铣床,车床使用,用于套接到套接刀柄编号 342300 − 342850 上,或者直接套接到机床主轴上。

标准:

DIN 238

提示:

仅使用高精度直柄钻夹头连接柄,编号 342600。

技术参数

型号
130
夹紧范围
1 mm - 13 mm
外径
50 mm
钻头长度,打开后
91 mm
钻夹头长度 闭合后
103 mm
钻夹头锥孔
B 16
最大钻夹头锥孔直径
15.733 mm
loading spinner image
loading spinner image