产品编号: 345510

开槽锯刀柄

品牌: HOLEX

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有85件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

经过高强度调质处理,内外径均经过研磨,柄部规格符合 DIN 1835 B 标准要求。同心度 0.01 mm。通过孔径(d3)为 20 或者 25 mm 的侧固式刀柄实现装夹。

应用:

用来装夹锯片,编号 175000 − 176000(直径(d1)为 20 − 100 mm,锯片厚度为 0.2 − 6 mm)。

供货范围:

刀柄,锁紧螺丝和垫圈。

技术参数

产品类别
开槽锯刀柄

Share this product

or copy this link