产品编号: 321405

车床回转顶尖 带减震

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 顶尖角 60°。
  • 活动顶尖具有弹性,能够实现压力和长度平衡,具有减震效果。
  • 活动顶尖采用经过淬硬处理的工具钢,通过研磨加工实现与轴承布置的精密配合。
  • 高精度滚动轴承,长效润滑。
  • 轴密封圈能够防止污物和冷却液的侵入。
  • 刚性极强的规格,附加刀柄轴承。
  • 整个刀具经过硬化、打磨处理。

高精度设计。

描述:

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。

应用:

  • 缓冲冲击负荷。
  • 平衡长度膨胀。
  • 适合搭配端面卡爪使用。

技术参数

产品类别
定心顶尖

Share this product

or copy this link