产品编号: 320900

车床回转顶尖,精密规格 顶尖角 60° / 30°

品牌: Point Tech
价格未定

车床回转顶尖,精密规格 顶尖角 60° / 30°

描述

技术说明:

  • 采用极细壳体,拥有高径向跳动精度。
  • 通过高精度的滚针轴承和轴向轴承,可以在壳体 ⌀ 非常小的情况下实现最大仅 0.003 mm 的误差。
  • 锥体和倒角部分采用硬化轴承钢(61 − 63 Rockwell)。

应用:

用于小直径 ⌀ 和需要高精度的车削和研磨加工。
loading spinner image
loading spinner image