产品编号: 321770

车床回转顶尖,带压力显示,顶尖加长型

品牌: Röhm
价格未定

车床回转顶尖,带压力显示,顶尖加长型

描述

技术说明:

  • 需要设定的压力(夹紧力)可直接在压力计观察窗中读数,单位 daN。
  • 由蝶形弹簧包支撑的活动顶尖具有较大的弹簧行程。
  • 结构短小、稳定,带纵向导向轴。活动顶尖经过硬化处理和精细打磨。
  • 凭借精准的滚动轴承实现极高的精度。
  • 特种密封可以防止污物和冷却液侵入,持续润滑免维护。

带加长型顶尖,顶尖角 60° / 30°。

应用:

无论何时,将夹紧力维持在一定的范围内,可防止工件的变形,另一方面可以确保足够的安全夹紧力。
  • 作为液压机械式端面驱动头(编号 327450 − 327540)的对向顶尖,因为驱动头的齿必须分别插入到工件中。
  • 用于因较高的切削热量而剧烈热膨胀的工件。
  • 用于夹紧长而细的部件,以防弯曲。
  • 用于夹紧需要控制装夹压力的大重量工件。
loading spinner image
loading spinner image