产品编号: 327460

端面卡爪套装,配有木盒 左向

品牌: Röhm
价格未定

端面卡爪套装,配有木盒 左向

描述

技术说明:

  • 顶尖角 60°,夹紧圆 ⌀ 8 − 80 mm。
  • 经过预紧的轴向可调式碟形弹簧包平衡不同的中心深度。
  • 顶尖可重新研磨,简单方便。

应用:

用于安装在车床的主轴箱。

供货范围:

1 个主体编号 327520(用于顺时针和逆时针旋转)。
1 个中心顶尖,编号 327660,直径 6 mm ⌀,用于驱动头规格 13 − 24。
1 个中心顶尖,编号 327660,直径 12 mm ⌀,用于驱动头规格 21 − 40。
用于工作范围在 13 − 100 mm ⌀ 的 4 个驱动头(编号 327600 或 327610:规格 13 − 24,21 − 40,33 − 64;编号 327640 或 327650:规格 51−100)。
包括用于放置 6 个驱动头和 3 个顶尖的木盒(用于所有工作范围 9 − 160 mm ⌀)。

提示:

针对 321750 和 321770 的配合件。
loading spinner image
loading spinner image