产品编号: 327540

端面卡爪基体,用于在车床夹头中 夹紧

品牌: Röhm
价格未定

端面卡爪基体,用于在车床夹头中 夹紧

根据需求
货期2-3天
库存还有6件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

  • 顶尖角 60°,夹紧圆 ⌀ 8 − 80 mm。
  • 经过预紧的轴向可调式碟形弹簧包平衡不同的中心深度。
  • 顶尖可重新研磨,简单方便。

  • 无定心顶尖,无从动盘。
  • 针对规格尺寸 3 − 6 的基体,编号 327600 − 327650 的所有从动盘和编号 327660 的定心顶尖均与之匹配。
  • 适用于右旋和左旋加工。

应用:

用于安装在车床的主轴箱。

提示:

针对 321750 和 321770 的配合件。

技术参数

夹紧轴直径
25 mm
装夹柄长度
45 mm
外壳直径
85 mm
重量
2.3 kg
loading spinner image
loading spinner image