产品编号: 327680

硬质合金驱动齿

品牌: Röhm
价格未定

硬质合金驱动齿

根据需求
货期2-3天
库存还有11件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询

描述

适合于:

驱动头编号 327640 / 7650 规格 41−80;51−100;64−126 和 81−160。

技术参数

刀片数量
1
边长
9.5 mm
厚度
3.2 mm
产品名称属性
1 件
loading spinner image
loading spinner image