产品编号: 320625 5

用于车床回转顶尖 5

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有35件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 通过不同外形基于相同的支承工具而实现高灵活性。
  • 整体经过淬硬处理及研磨。
  • 磨损后更换快速而经济。

适合于:

车床回转顶尖编号 320615,编号 320617,编号 320659 规格尺寸 2,编号 321265 规格尺寸 3,编号 321335 规格尺寸 2。

技术参数

外径 D
20 mm
小顶尖直径 D1
10 mm
柄直径 d
12 mm
有效长度 L1
17 mm
顶角
60 °
适合的颜色代码
K12
扳手开口度
22 mm
产品类别
定心顶尖

Share this product

or copy this link