产品编号: 320617

用于更换插件的随动车床回转顶尖

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有18件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 弹性规格可在加工过程中实现轴向长度平衡。
  • 整体经过淬硬处理及研磨。采用长效润滑,免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。

描述:

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。

应用:

顶尖可以更换,因而应用灵活。广泛适用于 CNC 机床的刀塔和副轴。

特殊附件:

可以更换的顶尖,编号 320625。

提示:

通过反向转动更换扳手面上的插件。

技术参数

产品类别
定心顶尖

Share this product

or copy this link