产品编号: 320615 20

用于更换插件的随动车床回转顶尖 20

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有15件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
20
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 弹性规格可在加工过程中实现轴向长度平衡。
  • 整体经过淬硬处理及研磨。采用长效润滑,免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。
圆柱形刀柄,用于夹紧在镗杆刀架、弹簧夹套刀柄或液压夹头中;用于固定在第二个旋转装置中。

描述:

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。

应用:

顶尖可以更换,因而应用灵活。广泛适用于 CNC 机床的刀塔和副轴。

供货范围:

包括用于松开插件的顶叉。

特殊附件:

可以更换的顶尖,编号 320625。

技术参数

固定器
刀柄直径 20 mm
主体直径 D
40 mm
柄直径 D1
12 mm
直径 d
20 mm
适用工件重量
200 kg
总长度 L
90 mm
有效长度 L1
41 mm
弹性行程
2.4 mm
最高转速
4,000 min-¹
径向跳动误差
0.01 mm
适合的颜色代码
K12
产品类别
定心顶尖

Spare parts

Share this product

or copy this link