产品编号: 329970

夹头 平整 Top 65

品牌: Hainbuch
价格未定

夹头 平整 Top 65

描述

技术说明:

夹头,圆形轮廓,尺寸以0.5毫米为单位递增。订购时请说明所需要的夹紧直径。
平整夹持面,用于精细加工。

优点:

  • 保持力提高 25%(与 RD 夹头相比)。
  • 夹头和夹具固定装置之间没有径向偏移,因此不易脏。
  • 由于夹紧段采用大面积支承,因此具有独一无二的刚度。

应用:

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。

建议:

用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。

提示:

其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!

技术参数

固定器
Top 65
loading spinner image
loading spinner image