产品编号: 329910

夹头 平整 SK 42

品牌: Hainbuch
价格未定

夹头 平整 SK 42

描述

技术说明:

弹簧夹头,圆形,规格尺寸间隔为 0.5 mm 或者 1 mm。订购时请说明需要的装夹直径。
平整夹持面,用于精细加工。

应用:

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。

提示:

用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!

技术参数

固定器
SK 42
loading spinner image
loading spinner image