产品编号: 329555

圆形压力弹簧夹套,DIN 6343 185 E

品牌: FAHRION®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

弹簧夹头,圆形轮廓,1 mm 递增。订购时,请说明需要的夹紧直径

标准:

DIN 6343

精度:

同心度公差:D = 1 至 10 mm = 0.02 mm D = 10 至 30 mm = 0.03 mm D = 30 至 60 mm = 0.04 mm

提示:

其它直径规格和形状(例如 4 边或 6 边)可订购!
型材 ⌀ 4.0 – 8.0 mm 平型。⌀ 9.0 mm 起,带横向沟槽。

技术参数

型号
185 E
产品类别
压力弹簧夹套

Share this product

or copy this link