产品编号: 313135

ROTA-S 楔杆车床夹头,短锥,带非分体式阶梯卡爪 带一体式阶梯卡爪 DIN 702-3

品牌: SCHUNK®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有8件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 极高的径向跳动精度及卡爪切换精度。
  • 使用使用寿命长,精度极高。
  • 模块化保护罐系统。
  • 安装时间短。
  • 夹头经过硬化处理,最大 ⌀ 315 mm。
  • 大尺寸通孔(尺寸 E!)。
  • 通过安全销确保最大程度的操作安全性。
  • 基爪兼容卡爪系统“F”和“Duro”。
  • 灵活夹紧大小工件。
  • 面对极小内 ⌀ 实现高精度夹紧。

应用:

适用于带支撑螺栓和凸缘螺母的 DIN 55027 主轴头。车床夹头不使用中间法兰而分别直接安装在主轴头上。

标准:

DIN 702-3.

材料:

整体钢材质,因而适合高转速作业(参见表格)。

供货范围:

1 把安全装夹扳手和 1 套紧固螺钉。
配套提供 1 套整体式阶梯爪。

特殊附件:

备用和附加卡爪参见编号 313200 − 313350。

技术参数

标准
DIN 702-3
附件的颜色代码
Schunk 楔形杆动力卡盘和卡爪
产品类别
楔式卡盘

Share this product

or copy this link