产品编号: 313300

软顶爪套装,3 件套

品牌: Röhm
价格未定

软顶爪套装,3 件套

描述

技术说明:

经过打磨的安装面经发蓝处理。
无阶梯结构,可加工到需要的尺寸。精细铣削的安装面,未经抛光处理。

应用:

由于卡爪在几秒钟内就要完成一次更换或者被调整到所需的直径位置,所以有必要在机床上配备多套备用卡爪,从而达到最短的换装时间。卡爪单元例如由多套带非阶梯型软顶爪的基爪组成,它们可旋转至所需的直径位置。这种合理化配置不仅针对数控机床来说是必要的,对其他任何车床同样都十分重要。
用于固定到底爪上。适用于夹持不规则形状或者已经过加工,表面需被保护的工件。卡爪按照工件形状进行加工。

材料:

由 16MnCr5 制成的高品质产品。

适合于:

Schunk 楔杆夹头(编号 313115 / 3117 / 3135 / 3137)、Röhm 楔杆夹头 Duro(编号 313110 / 3120 / 3130 / 3140)和其他楔杆车床夹头系统。

提示:

铝合金顶爪,可按需提供。
loading spinner image
loading spinner image