产品编号: 313805 16

螺母T型块,经过调质处理 16 mm

品牌: SCHUNK®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有224件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

精密研磨和调质处理。

适合于:

Röhm KFD-HE 产品

供货范围:

包括圆头螺钉 DIN 912 − 12.9!

提示:

可提供标配之外的其它 T 形螺母。

技术参数

最大拧紧扭矩
70 N·m
螺纹 G
M12
孔距 b
30 mm
槽宽 S
16 mm
高度 H
21.5 mm
台阶高度 h
8.5 mm
配套适用的 Röhm KFD-HE 产品
254
产品类别
车削卡盘配件

Share this product

or copy this link