产品编号: 313555 21

螺母T型块,经过调质处理 21 mm

品牌: SCHUNK®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
21
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

精密研磨和调质处理。

适合于:

所有通用型动力卡盘厂商:Schunk、Forkardt、Röhm 和 SMW(采用尖头锯齿)。

适合于:

Forkardt:NH 250-315,NHF 250-315
Schunk:TH/THF 250-315,HSL 250-315
SMW:HFKS 250-315,HFK 250-315

供货范围:

包括圆头螺钉 DIN 912 − 12.9!

提示:

可提供标配之外的其它 T 形螺母。

技术参数

槽宽 D
21 mm
最大拧紧扭矩
150 N·m
螺纹 G
M16
高度 H
27 mm
台阶高度 h
11.5 mm
产品类别
车削卡盘配件

Share this product

or copy this link