产品编号: 313570 21

螺母槽块,经过调质处理 21 mm

品牌: Röhm
价格未定

螺母槽块,经过调质处理 21 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有10件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
21

描述

技术说明:

精密研磨和调质处理。

适合于:

所有通用型动力卡盘厂商:Schunk、Forkardt、Röhm 和 SMW(采用尖头锯齿)。

Suitable for table use:

Röhm:KFD 250-315,KFH 250-315

供货范围:

包括圆头螺钉 DIN 912 − 12.9!

提示:

可提供标配之外的其它 T 形螺母。

技术参数

槽宽 D
21 mm
最大拧紧扭矩
150 N·m
螺纹 G
M16
高度 H
25.5 mm
台阶高度 h
11 mm
loading spinner image
loading spinner image