产品编号: 313130

自动中心对准车床卡盘 带一体式倒爪 DIN 55027

品牌: Röhm
价格未定

自动中心对准车床卡盘 带一体式倒爪 DIN 55027

描述

技术说明:

  • 极高的径向跳动精度及切换精度。
  • 带卡爪紧固装置,中心夹紧。
  • 大直径中心通孔。
  • 精确度是 DIN 6386 规定的两倍。
  • 使用省力,夹持力强。
  • 安全锁阀实现更高的转速。
  • 卡爪可快速方便地翻转或更换。
  • 外轮廓带有防水槽,防止液体飞溅。
  • 润滑接口用于为所有摩擦面上油。

优点:

用于对夹持力,回程精度以及长时间重复精度都有格外高的要求。

应用:

适用于满足 DIN 55027 以及国际标准 ISO 702/III 标准要求的主轴头。配有柱螺栓和凸缘螺帽。车削卡盘将会被直接安装到主轴头上,无需过渡法兰盘。

材料:

整体采用钢制,表面硬化。

供货范围:

配套提供:1 套卡爪,1 把装夹扳手,1 套紧固螺钉。

提示:

可对钻孔 E 进行扩孔:规格 160 至 45 mm,规格 200 至 55 mm,规格 250 至 75 mm,规格 315 至 102 mm(费用另付)。

技术参数

标准
DIN 55027
附件的颜色代码
Röhm 楔形杆动力卡盘和卡爪
loading spinner image
loading spinner image