产品编号: 315645

组合式四爪车床卡盘,短锥座 短锥形夹持面 DIN 702-3

品牌: BISON BIAL

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明 - 图片:

单独调整相连接卡爪。
中心调整卡爪。

应用:

组合式的装夹,通过两种不同的卡爪设定:
a)基爪采用定心设置(负责传动);
b)顶爪可以单独进行设置。

这样一来,就可以装夹形状不规则的工件,就像是在一块平板上一样。用于卡爪调整的螺旋环经过淬硬加工,螺旋的两个侧面和基爪的螺纹牙侧都经过了研磨加工。
短锥刀柄 DIN 702-3。配有柱头螺栓和凸肩螺帽,用于配套符合 DIN 55027 标准要求的主轴头。(DIN 55027 以及国际标准 ISO702/lll 与 DIN 55022(旧规格)相同)。卡盘与轴头的连接可不使用中间法兰。

标准:

DIN 702-3.

材料:

铸铁

供货范围:

包括:
1 组 = 4 个经硬化处理的底爪。
1 组 = 4 个经过淬硬的双向爪(可以作为内外夹紧使用)。
1 个夹头扳手。

技术参数

标准
DIN 702-3
产品类别
组合四爪卡盘

Share this product

or copy this link