产品编号: 313250

硬顶爪套装,3 件套

品牌: Röhm
价格未定

硬顶爪套装,3 件套

描述

应用:

由于卡爪在几秒钟内就要完成一次更换或者被调整到所需的直径位置,所以有必要在机床上配备多套备用卡爪,从而达到最短的换装时间。卡爪单元例如由多套带非阶梯型软顶爪的基爪组成,它们可旋转至所需的直径位置。这种合理化配置不仅针对数控机床来说是必要的,对其他任何车床同样都十分重要。
用于固定到底爪上。与底爪一起可作为可逆卡爪使用。

适合于:

Schunk 楔杆夹头(编号 313115 / 3117 / 3135 / 3137)、Röhm 楔杆夹头 Duro(编号 313110 / 3120 / 3130 / 3140)和其他楔杆车床夹头系统。

提示:

  • 后续采购的顶爪和阶梯爪必须在夹头中进行研磨加工,从而确保径向和轴向跳动精度。
loading spinner image
loading spinner image