产品编号: 319710 1-13

短钻夹头 1-13 mm

品牌: Wezel
价格未定

短钻夹头 1-13 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
1-13

描述

技术说明:

  • 冷却剂通过定位销孔进入。
  • 最大冷却剂压力 50 bar。

应用:

用于数控机床及加工中心。

标准:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。

提示:

制造商 Wezel:
至少需要 4 bar 的冷却液压。

技术参数

夹紧范围
1 mm - 13 mm
VDI 尺寸
VDI 20
卡盘外径 d1
43 mm
悬伸长度 l1
81 mm
夹紧扳手
六角
VDI 刀柄颜色代码
VDI 20
loading spinner image
loading spinner image