产品编号: 318853 54X55

毛坯 54X55 mm

品牌: Swisstools
刀柄标准 ISO 12164-1
价格未定

毛坯 54X55 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
54X55

描述

应用:

用于生产特种刀具。
可以配套车削/铣削加工中心使用。

技术参数

固定器
HSK-T 40
刀柄标准
ISO 12164-1
毛坯件长度 L1
35 mm
loading spinner image
loading spinner image