产品编号: 313233 1

抓爪套装,3 件套,配套用于卡盘 1

品牌: SCHUNK®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有4件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

应用:

由于卡爪在几秒钟内就要完成一次更换或者被调整到所需的直径位置,所以有必要在机床上配备多套备用卡爪,从而达到最短的换装时间。卡爪单元例如由多套带非阶梯型软顶爪的基爪组成,它们可旋转至所需的直径位置。这种合理化配置不仅针对数控机床来说是必要的,对其他任何车床同样都十分重要。
用于外侧夹紧,特别适合夹紧坯件。

材料:

优质产品,采用 16MnCr5,经过淬硬加工。

适合于:

Schunk 楔形杆卡盘(编号 313115、313117、313135、313137)、Röhm 键杆卡盘 Duro(编号 313120、313130、313140)和其他楔形杆车削卡盘系统。

提示:

夹紧范围以编号 313115 − 313137 为例。夹紧台阶深度 25 mm。

技术参数

配套适用的卡盘直径
315 mm
槽宽 D
12 mm
孔距 b
54 mm
榫长 A
26 mm
适合的颜色代码
Röhm 楔形杆动力卡盘和卡爪; Schunk 楔形杆动力卡盘和卡爪
夹紧范围
44 mm - 211 mm
产品类别
楔式卡盘卡爪

Share this product

or copy this link