产品编号: 312700

四爪车床夹头,钢制,短型锥形座 DIN 55027

品牌: Röhm
价格未定

四爪车床夹头,钢制,短型锥形座 DIN 55027

描述

技术说明:

  • 平螺旋环经过落锻、动平衡调校和硬化处理。
  • 螺旋齿面和卡爪的螺纹齿面经过打磨。
  • 同心度高。

采用模压锻造,因此使用寿命长,适用于具有高转速的机器。

应用:

适用于带支撑螺栓和凸缘螺母的 DIN 55027 主轴头。车床夹头不使用中间法兰而分别直接安装在主轴头上。

标准:

DIN 55027

材料:

供货范围:

1 组 = 4 个淬火钻孔卡爪,向外呈阶梯状。
1 组 = 4 个硬质外部卡爪,向内分级。
1 个夹紧扳手,根据卡盘的结构而定的固定螺丝或螺栓。

特殊附件:

备用和附加卡爪,参见编号 314100 − 315300。切屑保护,参见编号 312800。

提示:

DIN 55027 以及国际标准 ISO 702-3 等同于 DIN 55022(旧标准)。

技术参数

标准
DIN 55027
材料
附件的颜色代码
Röhm 齿轮卷轴车床卡盘和卡爪
loading spinner image
loading spinner image