产品编号: 312000

四爪车床夹头,圆柱定心座 DIN 6350

品牌: Röhm
价格未定

四爪车床夹头,圆柱定心座 DIN 6350

描述

技术说明:

  • 平螺旋环经过落锻、动平衡调校和硬化处理。
  • 螺旋齿面和卡爪的螺纹齿面经过打磨。
  • 同心度高。

应用:

适用于 DIN 800 型螺纹的机轴头。卡盘先通过螺丝从背面固定在法兰上,然后再固定在机轴上。法兰毛坯(参见编号 317000)必须首先与机床相适配,然后再安装车床卡盘。

标准:

DIN 6350 − 型式 A − Cushman 系统。

材料:

铸铁

供货范围:

1 组 = 4 个淬火钻孔卡爪,向外呈阶梯状。
1 组 = 4 个硬质外部卡爪,向内分级。
1 个夹紧扳手,根据卡盘的结构而定的固定螺丝或螺栓。

特殊附件:

备用和附加卡爪,参见编号 314100 − 315300。
切屑保护,参见编号 312800。

提示:

DIN 6350 等同于国际标准 ISO 702-4。

技术参数

标准
DIN 6350
材料
铸铁
附件的颜色代码
Röhm 齿轮卷轴车床卡盘和卡爪
loading spinner image
loading spinner image