产品编号: 318908 32

切断刀架 轴向,左向 32 mm

品牌: Swisstools
内冷式 真
刀柄标准 ISO 26623-2
价格未定

切断刀架 轴向,左向 32 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有4件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
32

描述

应用:

可以配套车削/铣削加工中心使用。
用于夹持刀片。

提示:

PSC 夹紧销敬请垂询。

技术参数

配套适用的车刀高度 H
32 mm
固定器
PSC-63
刀柄标准
ISO 26623-2
内冷式
悬伸长度 A 尺寸
145 mm
L1
110 mm
外径 D
80 mm
顶尖中心偏差 f
22 mm
loading spinner image
loading spinner image