产品编号: 318899 26

切断刀架 径向 26 mm

品牌: Swisstools
刀柄标准 ISO 26623-2
内冷式 真
价格未定

切断刀架 径向 26 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有9件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
26

描述

应用:

可以配套车削/铣削加工中心使用。
用于夹持刀片。

提示:

PSC 夹紧销敬请垂询。

技术参数

适用于剑高度 H
26 mm
固定器
PSC-50
刀柄标准
ISO 26623-2
内冷式
悬伸长度 A 尺寸
58 mm
L1
53 mm
外径 D
80 mm
loading spinner image
loading spinner image