产品编号: 318839 26

切断刀架 径向 26 mm

品牌: Swisstools
刀柄标准 ISO 12164-1
内冷式 真
价格未定

切断刀架 径向 26 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有12件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
26

描述

应用:

用于夹持刀片。
可以配套车削/铣削加工中心使用。

技术参数

配套适用的车刀高度 H
26 mm
固定器
HSK-T 40
刀柄标准
ISO 12164-1
内冷式
悬伸长度 A 尺寸
75 mm
L1
75 mm
外径 D
100 mm
loading spinner image
loading spinner image