产品编号: 318606 20

丝锥扳手 轴向,1 位,左向 20 mm

品牌: Swisstools
刀柄标准 ISO 12164-3
内冷式 真
价格未定

丝锥扳手 轴向,1 位,左向 20 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
20

描述

技术说明:

带有可以调整的冷却管口,带有内螺纹。

应用:

可以配套车削/铣削加工中心使用。
用于夹持带有四方的 ISO 刀柄。

技术参数

用于四边刀杆
20 mm
固定器
HSK-T 40
刀柄标准
ISO 12164-3
内冷式
悬伸长度 A 尺寸
80 mm
装夹长度 L1
45 mm
B
30 mm
外径 D
80 mm
loading spinner image
loading spinner image