产品编号: 310670

三爪车床夹头,钢制,短型锥形座 DIN 55029

品牌: GARANT
价格未定

三爪车床夹头,钢制,短型锥形座 DIN 55029

描述

技术说明:

  • 手动操作工车床夹头,带螺旋环,中心夹紧。
  • 基体为铸铁或钢材。
  • 平螺旋环经过落锻、动平衡调校和硬化处理。
  • 螺旋齿面和卡爪的螺纹齿面经过打磨。
  • 径向跳动精度高,符合 DIN 6386 第 1 部分的要求。

应用:

机床卡盘可不使用中间法兰而直接安装在机轴头上。
适用于带有 Camlock 柱头螺栓的 DIN 55029 型机轴头。

标准:

DIN 55027 和 DIN 55029。

供货范围:

1 个夹紧扳手以及配套车削卡盘的紧固螺钉或螺栓。
1 组倒爪带有椭圆斜切锯齿。

特殊附件:

备用和额外的卡爪,参见编号 314000 − 315200。切屑防护, 参见编号 312800。

提示:

锥杆三卡爪车削卡盘,参见编号 31 3110 − 313140。
DIN 55027 等同于国际标准 ISO 702-3。DIN 55029 等同于国际标准 ISO 702-2。

技术参数

标准
DIN 55029
附件的颜色代码
Röhm 齿轮卷轴车床卡盘和卡爪
loading spinner image
loading spinner image