产品编号: 310500

三爪车床夹头,圆柱定心座 DIN 6350

品牌: Röhm
价格未定

三爪车床夹头,圆柱定心座 DIN 6350

描述

技术说明:

  • 手动操作工车床夹头,带螺旋环,中心夹紧。
  • 基体为铸铁或钢材。
  • 平螺旋环经过落锻、动平衡调校和硬化处理。
  • 螺旋齿面和卡爪的螺纹齿面经过打磨。
  • 径向跳动精度高,符合 DIN 6386 第 1 部分的要求。

应用:

适用于带 DIN 800 螺纹的主轴头。夹头通过螺栓从背面固定在法兰上,而法兰则固定主轴上。法兰毛坯首先必须与机床,然后再与车床夹头适配。

标准:

DIN 6350 − 型式 A − Cushman 系统。

供货范围:

1 套 = 3 个淬火钻孔卡爪,向外呈阶梯状,和 1 套 = 3 个淬火车床爪,向内呈阶梯状。
1 个夹紧扳手以及配套车削卡盘的紧固螺钉或螺栓。

特殊附件:

备用和额外的卡爪,参见编号 314000 − 315200。切屑防护, 参见编号 312800。

提示:

DIN6350 符合国际标准 ISO702-4。
锥杆三卡爪车削卡盘,参见编号 31 3110 − 313140。

技术参数

标准
DIN 6350
材料
附件的颜色代码
Röhm 齿轮卷轴车床卡盘和卡爪
loading spinner image
loading spinner image