产品编号: 380862 300

平板式消磁器 DM1 300

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
请注意:此商品为超大超重物品!
根据需求
货期2-3天
库存还有30件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
300
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 极板采用片状硅板,功率损失因感应涡流而较小。
  • 电源 230 V / 50 Hz 或 115 V / 60 Hz(可转换)。
  • 防护等级 IP21(完全封装式设备)。
  • 接通持续时间 100%(能够连续运行)。

技术说明 - 图片:

内置手柄便于最佳运输。
二维码用于调出重要信息。
高品质硅板表面。
转换方便。适用于 115 V 和 230 V。

应用:

  • 消磁通过沿同一个方向将工件一次或多次移过极板实现,此时工件的整个长度都必须被拉过极板。
  • 在磁性夹紧后用于工件消磁。
  • 坚韧的结构(铝压铸外壳)保证可在恶劣的使用环境中长时间地使用。

技术参数

极板长度
250 mm
极板宽度
305 mm
外壳长度
260 mm
外壳宽度
315 mm
外壳高度
137 mm
最大工件宽度
305 mm
穿透深度
75 mm
消耗功率
990 W
重量
36.5 kg
消磁效率等级(DMC)
+++
供电
电源驱动
保护方式
IP 21
接通时间
100 %
产品类别
消磁器

Share this product

or copy this link