产品编号: 377160 28VAD

工作台夹具 (2 件套) 28VAD

品牌: Bessey®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有8件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

带螺栓,用于装到焊接台上

应用:

  • 匹配圆形、椭圆形和弯角工件。
  • 无级角度调整,从向内 60° 至向外 60°。

技术参数

孔径
28 mm
装夹面宽度
45 mm
产品类别
夹钳

Share this product

or copy this link