产品编号: 354242 15X20

用于短型热胀夹头的可更换垫圈 15X20

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有16件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
15X20
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

应用:

针对短型热胀夹头 A 尺寸为 70mm。

技术参数

用于夹紧直径
6 mm - 12 mm
高度
20 mm
产品类别
热胀仪配件

Share this product

or copy this link